Beli tang kupas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Visero Tang Kupas
    Mulai

    Rp96.900

    Visero Tang Kupas
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk mengupas kabel mempersingkat pekerjaan, efisien, cepat dan rapih. 2 In 1 buat potong kabel dan pengupas kabel.
    atribut:
    • Peel Capacity Range (mm): 0.6 to 6
  2. SANTUS Tang Kupas Kabel
    Mulai

    Rp64.900

    SANTUS Tang Kupas Kabel
    Deskripsi:
    Tang Kupas Potong Kabel Berkualitas Baja Bagus Dan KuatTang Kupas Kabel Santus St 5260b Dapat Mengupas Kabel Berukuran 0.6mm; 22 AWG 0.8mm; 20 AWG 1.0mm; 18 AWG 1.3mm; 16 AWG 1.6mm; 14 AWG 2.0mm; 12 AWG 1.0mm; 10 AWGDi Lengkapi Per Pegas Dan Lock Pada Tang Sehingga Mengmudahkan Penggunaan NyaGagang Tang Di Bungkus Karet Plastik.nyaman Di Tangan Dan Tidak Licin
  3. Wipro Tang Kupas Kabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

  4. TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp309.900

    TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)
    Deskripsi:
    Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-V
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
    • Dimension 1 (mm): 205
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 52
    • Dimension 4 (mm): 152
  5. monotaro Tang Kupas Kabel
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Tang Kupas Kabel
    atribut:
    • Overall Length (mm): 153
  6. GVDA Tang Multifungsi 4in1
    Mulai

    Rp199.900

    GVDA Tang Multifungsi 4in1
    Deskripsi:
    Tang serbaguna dari GVDA! Memiliki 4 fitur utama yang menjadi keunggulan dari tang ini, yaitu potong kabel, kupas kabel, crimping skun, dan tes voltase.
    atribut:
    • Cable cutting hardness (HRC): 48 - 52, suitable for copper and aluminum cables
    • Cable stripping hardness (HRC): 36 - 42, suitable for 10 - 24 AWG (0.2 - 6 mm) cables
    • Crimping Range AWG (mm²): 10 - 22, 0.5 - 6.0
    • Dimensions (mm): 203x36x35
    • Non-Contact Voltage Test (NCV): Yes
    • Power Supply: 2x LR144 batteries (not included)
    • Voltage Test Range (V): 70 - 300
  7. MAKITECH Wheel Conveyor Type W-2015TS
    Mulai

    Rp4.699.900

    MAKITECH Wheel Conveyor Type W-2015TS
    Deskripsi:
    It is a wheel plated by pressing the outer ring and case from a flat plate, and is suitable for low-cost, light to medium load load rotation. Wheel outer diameter is 20, wheel width is 15 and the total height is 27.
    atribut:
    • Material: Iron
    • Wheel Type: Pressed Wheel
    • Color: Major Green
  8. TEKIRO Cable Cutter (Tang Potong Kabel)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Cable Cutter (Tang Potong Kabel)
    Deskripsi:
    Tekiro pisau cutter pemotong kabel biasa digunakan untuk mengupas dan memotong kabelFungsi : untuk memotong dan mengupas kabelMaterial : Plastik ABSDimensi : 125mm
    atribut:
    • Material: Plastik Abs
    • Size (inch): 4.9
    • Dimension 1 (mm): 125
    • Cable Type: RG59/6/11/7 Coaxial Cable
    • Stripping Distance (mm): 6
    • Dimension 2 (mm): 37
    • Dimension 3 (mm): 28
    • Dimension 4 (mm): 17
  9. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  10. TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong Kabel)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong Kabel)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong [10 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 250mm 45mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  11. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp619.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spaces
    atribut:
    • Size (mm): 8-24
  12. KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Mulai

    Rp94.900

    KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Deskripsi:
    - 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
  13. EZREN Tang Pengupas Kabel (Alat Kupas Kabel)
    Mulai

    Rp42.900

    EZREN Tang Pengupas Kabel (Alat Kupas Kabel)
    Deskripsi:
    Ezren EZ-5023 Tang Kupas Potong Kabel Wire Stripper Cutter PliersEZREN Wire Cutter Pliers merupakan tang potong yang didesign khusus untuk memotong kabel. Tang potong ini terbuat dari material baja berkualitas. Dengan tang ini, Anda dapat menarik keluar kabel tanpa merusak bagian dalamnya.Kelengkapan ProdukRincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x EZ-5023 Tang Kupas Potong Kabel Wire Stripper Cutter PliersEZ-5023 Tang Kupas Potong Kabel Wire Stripper Cutter Pliers
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  14. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  15. Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)
    Mulai

    Rp969.900

    Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)
    Deskripsi:
    Analog kit for basic theory + assembly training. - Easy to assemble. - Break-proof body cover. - Solded test leads providing better safety. - Portable analog multiteste.
  16. TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp339.900

    TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size: 3 IN 1
    • Dimension 1 (mm): 185
    • Dimension 2 (mm): 52
    • Dimension 3 (mm): 34
  17. TOHO (TOOLS) Diagonal Cutting Pliers Germany Type (Tang Potong)
    Mulai

    Rp169.900

    TOHO (TOOLS) Diagonal Cutting Pliers Germany Type (Tang Potong)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Finish: Chrome Plated
Daftar Harga tang kupas Terbaru October 2026
Visero Tang KupasRp96.900
SANTUS Tang Kupas KabelRp64.900
Wipro Tang Kupas KabelRp76.900
Deli Wire Stripper (Tang Kupas)Rp94.900
TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)Rp309.900
monotaro Tang Kupas KabelRp109.900
GVDA Tang Multifungsi 4in1Rp199.900
MAKITECH Wheel Conveyor Type W-2015TSRp4.699.900
TEKIRO Cable Cutter (Tang Potong Kabel)Rp129.900
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp48.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)